Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A SFTP-A1000 100017197


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A1000
STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A1000
Artikel-Nr.:
     6012C-79098698
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100017197
EAN/GTIN:
     4018359446901
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A SFTP-A1000 100017197

Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67
Seite 2: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67 Bezeichnung: STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC) Farbe: Tülle: schwarz
Mantel: grün Kurzbezeichnung: CP01CP01B-SFTP2607C7-1PUR-A1000 Länge: 10 m
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Stecker
Gesamtlänge:
10000 mm
Mantel-Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,04*
€ 75,69*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,17*
€ 75,79*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,82*
€ 76,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,38*
€ 78,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,03*
€ 78,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.