Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripple-Set Abhängung Seillänge 1m GAG8-2/1 EXP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gripple-Set Abhängung Seillänge 1m GAG8-2/1 EXP
Artikel-Nr.:
     6012C-79152182
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GAG8-2/1 EXP
EAN/GTIN:
     4013339077885
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Gripple-Set Abhängung Seillänge 1m GAG8-2/1 EXP

GRIPPLE Set-Gewindeende M 8, einschließlich Einschlaganker und Expressverschluß, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Betondecken. Die Verankerung des Einschlagankers erfolgt mittels Setzwerkzeug GASWZ. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund und vorschriftsmäßiger Montage.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Gewindeende
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Kabellänge:
1 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,61*
€ 13,61*
1
€ 5,00*
ab € 9,38*
€ 13,69*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 13,70*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,64*
€ 15,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.