Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 50-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-79165918
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     79427
EAN/GTIN:
     4006209794272
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube

Gelenkrohrschelle FGRS 50-55

Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Pendelschrauben-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Einhandmontage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses gewährleistet die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8 / M10
Verschlussvorrichtung:
Schraube
Farbe:
schwarz
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0082*
€ 1,3082*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0231*
€ 1,3139*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0346*
€ 1,3446*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03676*
€ 1,34676*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1007*
€ 1,417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3446*
€ 1,60007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2946*
€ 1,54057
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2446*
€ 1,48107
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0346*
€ 1,23117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.