Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer m.Rohraufna. 30-32mm SCHPC 1,5-4 D32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer mit Rohraufnahme 30-32 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 30-32 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 30-32 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     6012C-79169904
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488345
EAN/GTIN:
     4012197380755
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer obo

Trägerklammer m.Rohraufna. 30-32mm SCHPC 1,5-4 D32

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
1,5..4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
30..32 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,06*
€ 183,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,54*
€ 184,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,14*
€ 190,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,26*
€ 226,4094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,60*
€ 224,434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,48*
€ 218,3412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,67*
€ 209,0473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,14*
€ 188,1866
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.