Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Kabel, 12-14mm SCC 1-4 D14


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer für Kabel, 12-14mm 1-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 12-14mm 1-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 12-14mm 1-4mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     6012C-79169987
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488461
EAN/GTIN:
     4012197382902
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer obo

Trägerklammer für Kabel, 12-14mm SCC 1-4 D14

Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
1..4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
12..14 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,84*
€ 45,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,91*
€ 45,99*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,10*
€ 47,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,24*
€ 56,2156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,34*
€ 55,1446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,83*
€ 52,1577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,71*
€ 49,6349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,361* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.