Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Kabel, 19-24mm SCC 4-7,5 D24


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer für Kabel, 19-24mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 19-24mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 19-24mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     6012C-79169996
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488501
EAN/GTIN:
     4012197383190
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer obo

Trägerklammer für Kabel, 19-24mm SCC 4-7,5 D24

Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
4..7,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
19..24 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,62*
€ 54,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,95*
€ 54,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 55,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,87*
€ 66,4853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,87*
€ 65,2953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,06*
€ 61,9514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,45*
€ 60,0355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,64*
€ 59,0716
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,91*
€ 51,0629
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4291* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.