Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung KD S-M30-30A-V1-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-79264934
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung

Anschlussleitung KD S-M30-30A-V1-100

Anschluss 1: Rundstecker, M30, axial, female, 30 -polig
Rundstecker, LED: Nein
Anschluss 2: offenes Ende
Geschirmt: Ja
Leitungslänge: 10.000 mm
Werkstoff Mantel: PVC
Weitere Informationen:
Polzahl:
30
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,51*
€ 301,41*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,70*
€ 305,37*
Frei Haus
ab € 283,74*
€ 332,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 286,67*
€ 335,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,75*
€ 387,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,88*
€ 399,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,23*
€ 395,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,80*
€ 381,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,81*
€ 369,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,67*
€ 341,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.