Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 228x13 100 Stck. 156-00068(100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 228x13 WSSFT9A BK 100 ST ME
Befestigungsbinder 228x13 WSSFT9A BK 100 ST ME
Befestigungsbinder 228x13 WSSFT9A BK 100 ST ME
Artikel-Nr.:
     6012C-79267267
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00068
EAN/GTIN:
     4031026414188
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder

Befestigungsbinder 228x13 100 Stck. 156-00068(100)

2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,7 mm
Bandlänge:
228 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 76,859*
€ 91,749*
17 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 79,03*
€ 94,38*
1
€ 5,00*
ab € 76,77*
€ 98,49*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 79,92*
€ 102,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,57*
€ 122,0583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,59*
€ 119,7021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,74*
€ 113,9306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,46*
€ 113,5974
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,92*
€ 95,1048
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.803,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.913,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,99*
Zubehör
HellermannTyton
110-80002
ab € 275,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 282,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.