Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 2tlg. 156-01155(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 2-teilig mit Sacklochklammer, mit Teller
Befestigungsbinder 2-teilig mit Sacklochklammer, mit Teller
Befestigungsbinder 2-teilig mit Sacklochklammer, mit Teller
Befestigungsbinder 2-teilig mit Sacklochklammer, mit Teller
Artikel-Nr.:
     6012C-79267293
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01155
EAN/GTIN:
     4031026470719

Befestigungsbinder 2tlg. 156-01155(500)

2-teiliger Kabelbinder mit Sacklochklammer, vormontiert. Hohe Auszugskräfte aufgrund der umlaufenden Metallklammer. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Teller schützt vor eindringendem Schmutz und Staub. Für Sacklochbohrungen mit oder ohne Gewinde geeignet. Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
202 mm
Bündeldurchmesser:
45..1 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..150 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 303,795*
€ 362,385*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 311,93*
€ 372,80*
Frei Haus
ab € 370,69*
€ 461,52*
Frei Haus
ab € 509,59*
€ 509,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 514,72*
€ 514,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 514,72*
€ 612,5168
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 1,02944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 239,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.