Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement 16x4,0 mm schwarz LOK04-PA66-BK (500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verbindungselement LOK04 Ring 16x4,0 mm schwarz
Verbindungselement LOK04 Ring 16x4,0 mm schwarz
Verbindungselement LOK04 Ring 16x4,0 mm schwarz
Verbindungselement LOK04 Ring 16x4,0 mm schwarz
Verbindungselement LOK04 Ring 16x4,0 mm schwarz
Verbindungselement LOK04 Ring 16x4,0 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-79267310
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-80400
EAN/GTIN:
     5022660311208

Verbindungselement 16x4,0 mm schwarz LOK04-PA66-BK (500)

Ideal, um Kabelbündel parallel zu führen. Für Kabelbinder bis 9 mm Breite. Der LOK04 Ring bietet eine einfache Möglichkeit, Kabel und Leitungen zu bündeln und gleichzeitig parallel zu führen.
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
Steckdübel
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 46,745*
€ 53,015*
21 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 48,17*
€ 54,44*
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 48,91*
€ 55,47*
1
€ 5,00*
ab € 84,81*
€ 84,81*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 87,33*
€ 87,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,33*
€ 103,9227
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,17466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.