Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 600x1 6,0 mm 111-00339(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 600x16,0 mm
Edelstahlkabelbinder 600x16,0 mm
Edelstahlkabelbinder 600x16,0 mm
Edelstahlkabelbinder 600x16,0 mm
Edelstahlkabelbinder 600x16,0 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-79267824
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00339
EAN/GTIN:
     5022660300226
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass

Edelstahlkabelbinder 600x1 6,0 mm 111-00339(10)

AMT-Kabelbinder mit sehr hoher Haltekraft. Robuste Verschlusstechnik. Verfügbar in rostfreiem Edelstahl SS316. Das AMT-Kabelband ist für Schwerlastanwendungen entwickelt worden. Das Band wird gefaltet und zusätzlich durch Stege im Verschlussbereich gesichert. So kann eine starke Fixierung erreicht werden, die höchsten physikalischen Anforderungen wie Vibrationen standhält.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
600 mm
Banddicke:
0,75 mm
Min. Haltekraft:
2500 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
Endlosband
Bandverschluss:
umbördeln
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 58,47*
€ 68,45*
1
€ 5,00*
ab € 58,38*
€ 74,77*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 76,88*
10
€ 5,95*
ab € 70,293*
€ 81,413*
10
€ 6,90*
ab € 57,93*
€ 81,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,88*
€ 91,4872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,14*
€ 90,6066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,35*
€ 87,2865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,15*
€ 83,4785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,15*
€ 71,5785
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.