Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 575x1 2,3 mm volls. 111-01501(50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 575x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 575x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 575x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 575x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 575x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 575x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 575x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 575x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Edelstahlkabelbinder 575x12,3 mm, vollbeschichtet, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-79267842
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01501
EAN/GTIN:
     5022660341540
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 575x1 2,3 mm volls. 111-01501(50)

MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester. Hohe Haltekraft mit unlösbarem Verschlusskopf. Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion. Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende. Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,3 mm
Bandlänge:
575 mm
Banddicke:
0,38 mm
Bündeldurchmesser:
168..17 mm
Min. Haltekraft:
1620 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 147,295*
€ 176,555*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 147,715*
€ 178,105*
1
Frei Haus
ab € 145,90*
€ 178,45*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 152,92*
€ 185,09*
2
€ 5,95*
ab € 173,048*
€ 208,528*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,09*
€ 220,2571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,28*
€ 218,1032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,74*
€ 212,7006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,52*
€ 206,4888
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,92*
€ 181,9748
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,0584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 288,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 590,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.390,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.