Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 231x12,7 mm, schwarz 111-12300(300)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 231x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 231x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 231x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 231x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 231x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 231x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 231x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 231x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 231x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Kabelbinder 231x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-79267979
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12300
EAN/GTIN:
     4031026311647
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 231x12,7 mm, schwarz 111-12300(300)

Flache Kopfgeometrie für enge Einbauverhältnisse. Hohe Flexibilität aufgrund des geringen Bandquerschnittes. Schonende Kräfteverteilung auf weichen Kabelbündeln oder Schläuchen. Festen Halt auf dem Bündel durch Rillen im Kopfbereich. Abgewinkeltes Bandende für schnelles Einschlaufen. Breiten Anwendungsbereich von 9,5 mm bis 104 mm Bündeldurchmesser.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,7 mm
Bandlänge:
230 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
57,1..9,5 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 133,695*
€ 159,366*
1
Frei Haus
ab € 137,271*
€ 167,463*
21 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 141,891*
€ 170,121*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 143,28*
€ 174,222*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 139,11*
€ 174,852*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,222*
€ 207,32418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,67*
€ 203,0973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,221*
€ 197,80299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,432*
€ 193,29408
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,28*
€ 170,5032
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,4776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.005,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.802,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.