Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 200x4,6 grau T50RFT6-PA46-GY(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RFT6 PA46 Grau 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RFT6 PA46 Grau 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RFT6 PA46 Grau 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RFT6 PA46 Grau 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RFT6 PA46 Grau 500 ST ME
Befestigungsbinder 200x4,6 T50RFT6 PA46 Grau 500 ST ME
Artikel-Nr.:
     6012C-79268563
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01693
EAN/GTIN:
     4031026576275

Befestigungsbinder 200x4,6 grau T50RFT6-PA46-GY(500)

2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
202 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
45..4 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..150 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,62*
€ 305,83*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 253,12*
€ 306,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 255,13*
€ 308,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,34*
€ 366,9246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 307,07*
€ 365,4133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,83*
€ 356,7977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,74*
€ 342,4106
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 255,13*
€ 303,6047
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,51026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,74*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.