Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 16qmm, 40 Pins PS4/40/16-DDA204T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschiene 16qmm, 40 Pins PS4/40/16-DDA204T
Sammelschiene 16qmm, 40 Pins PS4/40/16-DDA204T
Artikel-Nr.:
     6012C-79355395
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL040204R1640
EAN/GTIN:
     4016779652605
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene abb
sammelschienen

Sammelschiene 16qmm, 40 Pins PS4/40/16-DDA204T

ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
40
Geeignet für Anzahl Geräte:
10
Teilungsmaß:
17,5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1015 mm
Breite in Teilungseinheiten:
58
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.