Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,8x430mm,PA,sw,UV 565 4.8x430 SWUV


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-79357906
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2331892
EAN/GTIN:
     4012196417285
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

Kabelbinder 4,8x430mm,PA,sw,UV 565 4.8x430 SWUV

Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
430 mm
Banddicke:
1,5 mm
Bündeldurchmesser:
125 mm
Betriebstemperatur:
-30..90 °C
Montagetemperatur:
-30..90 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,09*
€ 33,82*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,82*
€ 33,95*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,88*
€ 37,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 37,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,59*
€ 38,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,79*
€ 44,9701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,41*
€ 43,3279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,67*
€ 41,2573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2859* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.