Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichtung 40/02/110 MFD 40/02/110-01/060


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-79360324
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105341
EAN/GTIN:
     4007686032338
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Mehrfachdichtung 40/02/110 MFD 40/02/110-01/060

Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,38*
€ 19,17*
€ 5,00*
ab € 14,03*
€ 20,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 14,24*
€ 20,25*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,505*
€ 20,605*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,06*
€ 22,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,40*
€ 24,276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.