Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichtung 40/09/069 MFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachdichtung 40/09/069 MFD
Mehrfachdichtung 40/09/069 MFD
Artikel-Nr.:
     6012C-79360342
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101427
EAN/GTIN:
     4007686031348

Mehrfachdichtung 40/09/069 MFD

Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..6,9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1116*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5716*
€ 1,8702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5516*
€ 1,8464
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4416*
€ 1,7155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3816*
€ 1,6441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3516*
€ 1,6084
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1116*
€ 1,3228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.