Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube atmend EVPS-L 20 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussschraube atmend EVPS-L 20 BK
Verschlussschraube atmend EVPS-L 20 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-79360768
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106596
EAN/GTIN:
     4007686024609
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m20

Verschlussschraube atmend EVPS-L 20 BK

VentPLUG-Produkte werden überall dort eingesetzt, wo eine Kabelverschraubung mit einem zusätzlichen Druckausgleichselement zur Belüftung des Gehäuses benötigt wird. Der Luftdurchlass bei 70mbar beträgt: 110l/h
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: druckausgleichselement
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,63*
€ 49,14*
€ 4,00*
ab € 36,31*
€ 49,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,814*
€ 49,384*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,79*
€ 50,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,389*
€ 55,519*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,63*
€ 60,2497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,29*
€ 56,2751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,47*
€ 54,1093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,40*
€ 52,836
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,79*
€ 46,1601
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,879* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.