Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkabelverschraubg PG9, lichtgrau KVG 9 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-79360938
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060142
EAN/GTIN:
     4007685017992

Kunststoffkabelverschraubg PG9, lichtgrau KVG 9 LG

Konus-Kabelverschraubung für erhöhte Anforderungen mit einteiligem Dichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Sechskant Eckmaß:
20,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 16,17*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,115*
€ 16,185*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,585*
€ 17,875*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 152,63*
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 158,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,63*
€ 181,6297
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10060671
ab € 0,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.