Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingreduzierung PG29-PG 13,5 MRP 29 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062174 WISKA Reduzierung PG/PG von PG29x1,588 auf PG13,5x1,41 MRR-29/13 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062174 WISKA Reduzierung PG/PG von PG29x1,588 auf PG13,5x1,41 MRR-29/13 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062174 WISKA Reduzierung PG/PG von PG29x1,588 auf PG13,5x1,41 MRR-29/13 rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012C-79361540
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062174
EAN/GTIN:
     4007685011082
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

Messingreduzierung PG29-PG 13,5 MRP 29 -

Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13,5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,2401*
€ 3,8979*
50
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 3,95*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,4126*
€ 4,1026*
50
Frei Haus
ab € 4,1394*
€ 4,9644*
50
€ 5,95*
ab € 4,75931*
€ 5,60931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1026*
€ 4,88209
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,4126*
€ 4,06099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 205,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.