Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 20-25mm ASL 733 25 ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Langloch 20-25mm ASL 733 25 ALU
Abstandschelle mit Langloch 20-25mm ASL 733 25 ALU
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-79365916
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362818
EAN/GTIN:
     4012196600182

Abstandschelle mit Langloch 20-25mm ASL 733 25 ALU

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
20..25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,93035*
€ 2,54035*
2 Tage
1536
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,9561*
€ 2,9661*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,342*
€ 3,082*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,4294*
€ 3,1694*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,79*
€ 40,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.