Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 30-36mm ASL 733 36 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm ASL 733 36 A4
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm ASL 733 36 A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-79365925
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362926
EAN/GTIN:
     4012196600311

Abstandschelle mit Langloch 30-36mm ASL 733 36 A4

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Durchmesser:
30..36 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,0039*
€ 7,4939*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,9246*
€ 8,3346*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 8,3522*
€ 10,2622*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 8,4306*
€ 10,3406*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 9,0105*
€ 11,7105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,7105*
€ 13,9355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0105*
€ 10,7225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 234,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.