Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, PVC umm. NW10, schwarz BMCG-PVC-C-10-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, PVC umm. NW10, schwarz BMCG-PVC-C-10-BK
Artikel-Nr.:
     6012C-79368256
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109007
EAN/GTIN:
     4007686079098
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Schutzschlauch, PVC umm. NW10, schwarz BMCG-PVC-C-10-BK

Metallischer Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äussersten mechanischen Belastungen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13,5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15..70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,9601*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,79867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,0501*
€ 125,00962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,3101*
€ 122,93902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,8403*
€ 115,23996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,7603*
€ 113,95476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,9601*
€ 99,91252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.