| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79368291 Herst.-Nr.: 10109044 EAN/GTIN: 4007686100594 |
| |
|
| | |
| Schutzschlauch Stahl verz. NW35, schwarz BMCG-PVC-S-35-BK-GT Metallischer Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äussersten mechanischen Belastungen. Dieser Schlauch ist für einen grösseren Temperaturbereich ausgelegt. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 35 mm | Außendurchmesser: | 43 mm | Innendurchmesser: | 34,5 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: | Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig | Druckfestigkeit: | 1250 N | Einsatztemperatur: | -40..105 °C | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 581,37* | € 669,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 596,5452* | € 669,885* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 684,0603* | € 763,2303* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 685,9803* | € 770,5404* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 747,2082* | € 835,1382* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 22,86601* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|