| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79369812 Herst.-Nr.: 10062905 EAN/GTIN: 4007685011525 |
| |
|
| | |
| Druckschraube M40 EMDRU 40 Druckschraube für Konus-Kabelverschraubungen für Kabel ohne Schirmung. Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | Außengewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 40 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Gewindelänge: | 8 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,5575* | € 56,645* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,43* | € 61,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,95* | € 63,74* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 73,02* | € 94,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,958* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|