Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck 40x70 rws BSKM-AE 0407 RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck 40x70 rws BSKM-AE 0407 RW
Außeneck 40x70 rws BSKM-AE 0407 RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-79452107
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216504
EAN/GTIN:
     4012196620050

Außeneck 40x70 rws BSKM-AE 0407 RW

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0407 als Außeneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
110 mm
Außenbreite:
134 mm
Innenhöhe:
40 mm
Innenbreite:
70 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.