Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle für 1-2mm, Ltg CES-SRG-BK-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltülle für 1-2mm, Ltg CES-SRG-BK-2
Kabeltülle für 1-2mm, Ltg CES-SRG-BK-2
Artikel-Nr.:
     6012C-79456248
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801635
EAN/GTIN:
     4046356674614
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen

Kabeltülle für 1-2mm, Ltg CES-SRG-BK-2

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 1 mm ... 2 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
2 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
1..2 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,43*
€ 2,05*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,455*
€ 2,065*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,11*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,19*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,648*
€ 2,338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,338*
€ 2,78222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,258*
€ 2,68702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,108*
€ 2,50852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,988*
€ 2,36572
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,648*
€ 1,96112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.