Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke 2-polig, grau EB 2-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegebrücke 2-polig, grau EB 2-18
Einlegebrücke 2-polig, grau EB 2-18
Artikel-Nr.:
     6012C-79456329
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3009300
EAN/GTIN:
     4046356743631
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

Einlegebrücke 2-polig, grau EB 2-18

Einlegebrücke, Rastermaß: 17,8 mm, Farbe: hellgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
17,8 mm
Farbe:
beige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,524*
€ 1,934*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,58513*
€ 2,01513*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5896*
€ 2,0196*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6432*
€ 2,0574*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,648*
€ 2,088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0196*
€ 2,40332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8896*
€ 2,24862
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5896*
€ 1,89162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 100,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.