Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh rot, 0,5-1,5qmm, M5 C-RCEI 1,5/M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh rot, 0,5-1,5qmm, M5 C-RCEI 1,5/M5
Ringkabelschuh rot, 0,5-1,5qmm, M5 C-RCEI 1,5/M5
Artikel-Nr.:
     6012C-79456374
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241204
EAN/GTIN:
     4046356826099
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh

Ringkabelschuh rot, 0,5-1,5qmm, M5 C-RCEI 1,5/M5

Ringkabelschuh, rot, 0,5 ...1,5 mm², M5, mit eingebrachter Kupferhülse, für Isolationscrimp
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
1,5E-6
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0,5..1,5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,2145*
€ 0,2945*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2173*
€ 0,3004*
100
€ 5,00*
ab € 0,2232*
€ 0,3132*
100
€ 5,95*
ab € 0,22612*
€ 0,31612*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2523*
€ 0,3523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3523*
€ 0,41924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3023*
€ 0,35974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2923*
€ 0,34784
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2523*
€ 0,30024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.