Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh gelb, 4-6qmm, M6 C-RCEI 6/M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh gelb, 4-6qmm, M6 C-RCEI 6/M6
Ringkabelschuh gelb, 4-6qmm, M6 C-RCEI 6/M6
Artikel-Nr.:
     6012C-79456383
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241212
EAN/GTIN:
     4046356826174
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 4-6 mm² gelb
ringkabelschuh

Ringkabelschuh gelb, 4-6qmm, M6 C-RCEI 6/M6

Ringkabelschuh, Länge: 29,5 mm, Breite: 12 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6E-6
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4..6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh gelb
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,32*
€ 0,4363*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3268*
€ 0,4368*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3399*
€ 0,4599*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34407*
€ 0,46407*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3546*
€ 0,4746*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4746*
€ 0,56477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4146*
€ 0,49337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4046*
€ 0,48147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3546*
€ 0,42197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.