Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsmarkierer orange, 26x280mm PML-T106 (26X280)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrleitungsmarkierer orange, 26x280mm PML-T106 (26X280)R
Rohrleitungsmarkierer orange, 26x280mm PML-T106 (26X280)R
Artikel-Nr.:
     6012C-79457120
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014239
EAN/GTIN:
     4046356784351
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Rohrleitungsmarkierer orange, 26x280mm PML-T106 (26X280)R

Rohrleitungsmarkierer, Rolle, orange, vorbedruckt, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 26 x 280 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
280 mm
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
0 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,53*
€ 247,29*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,55*
€ 250,49*
Frei Haus
ab € 215,88*
€ 253,92*
€ 5,95*
ab € 218,93*
€ 257,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,44*
€ 264,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,79*
€ 285,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.