Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verteiler 1,0qmm-2,5qmm, 20A QPD T 4PE 3X9-16 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Verteiler 1,0qmm-2,5qmm, 20A QPD T 4PE 3X9-16 BK
T-Verteiler 1,0qmm-2,5qmm, 20A QPD T 4PE 3X9-16 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-79457238
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405402
EAN/GTIN:
     4046356776097

T-Verteiler 1,0qmm-2,5qmm, 20A QPD T 4PE 3X9-16 BK

T-Verteiler, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit drei QUICKON-Muttern, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm ... 16 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Phasenabgriff:
wählbar
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,79*
€ 48,07*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,43*
€ 49,92*
€ 5,00*
ab € 38,26*
€ 50,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,35*
€ 51,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,20*
€ 51,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0806932
ab € 19,8769*
Zubehör
Phoenix Contact
1404530
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0819453
ab € 68,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1404528
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1404525
ab € 2,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1670646
ab € 17,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1400270
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.