Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 3-pol., 0,2qmm-6qmm PP-H 4/ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker 3-pol., 0,2qmm-6qmm PP-H 4/ 3
Stecker 3-pol., 0,2qmm-6qmm PP-H 4/ 3
Artikel-Nr.:
     6012C-79457283
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212022
EAN/GTIN:
     4046356483070
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder

Stecker 3-pol., 0,2qmm-6qmm PP-H 4/ 3

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,88738*
€ 2,36738*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,8882*
€ 2,3682*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,038*
€ 2,388*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9568*
€ 2,4158*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9648*
€ 2,4448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4448*
€ 2,90931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3148*
€ 2,75461
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9648*
€ 2,33811
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3000734
ab € 142,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3000736
ab € 152,10*
Zubehör
Phoenix Contact
3000737
ab € 160,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3000738
ab € 169,14*
Zubehör
Phoenix Contact
3000739
ab € 88,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3000740
ab € 94,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.