Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Verteiler 1,0qmm-2,5qmm, 20A QPDH4PE2,54X916BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H-Verteiler 1,0qmm-2,5qmm, 20A QPDH4PE2,54X916BK
H-Verteiler 1,0qmm-2,5qmm, 20A QPDH4PE2,54X916BK
Artikel-Nr.:
     6012C-79457364
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406369
EAN/GTIN:
     4046356776172

H-Verteiler 1,0qmm-2,5qmm, 20A QPDH4PE2,54X916BK

H-Verteiler, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit vier QUICKON-Muttern, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm ... 16 mm, mit einem Verschlussbolzen
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Phasenabgriff:
wählbar
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,90*
€ 59,34*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,44*
€ 60,91*
€ 5,00*
ab € 48,88*
€ 61,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,41*
€ 63,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 64,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0806932
ab € 20,0776*
Zubehör
Phoenix Contact
1404530
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0819453
ab € 70,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1404528
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1404525
ab € 2,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1670646
ab € 17,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1400270
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.