Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperatur-Etikett f. Thermotransferdr. EML-HT (24X4)RL-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochtemperatur-Etikett f. Thermotransferdr. EML-HT (24X4)RL-T
Hochtemperatur-Etikett f. Thermotransferdr. EML-HT (24X4)RL-T
Artikel-Nr.:
     6012C-79457527
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830655
EAN/GTIN:
     4046356719292
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung

Hochtemperatur-Etikett f. Thermotransferdr. EML-HT (24X4)RL-T

Hochtemperatur-Etikett, Großrolle, für Thermotransferdrucker, 60 s bis 300 °C beständig
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
4 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
24 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 296,63*
€ 354,64*
Frei Haus
ab € 309,07*
€ 361,54*
€ 5,95*
ab € 311,99*
€ 366,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 321,52*
€ 377,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,51*
€ 407,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,11*
€ 448,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,98*
€ 445,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,67*
€ 425,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,11*
€ 414,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,52*
€ 382,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0800342
ab € 158,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.