Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperatur-Etikett f. Thermotransferdr. EML-HT (45X5)RL-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochtemperatur-Etikett f. Thermotransferdr. EML-HT (45X5)RL-T
Hochtemperatur-Etikett f. Thermotransferdr. EML-HT (45X5)RL-T
Artikel-Nr.:
     6012C-79457536
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830661
EAN/GTIN:
     4046356719353
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung

Hochtemperatur-Etikett f. Thermotransferdr. EML-HT (45X5)RL-T

Hochtemperatur-Etikett, Großrolle, für Thermotransferdrucker, 60 s bis 300 °C beständig
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
5 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 467,73*
€ 543,92*
Frei Haus
ab € 478,70*
€ 545,83*
€ 5,95*
ab € 481,52*
€ 552,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 497,63*
€ 569,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 540,91*
€ 614,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,10*
€ 677,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,24*
€ 667,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,81*
€ 642,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,53*
€ 625,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,63*
€ 592,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0800342
ab € 160,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.