Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild gelb, 45x10mm EMLP 30(45X10)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffschild gelb, 45x10mm EMLP 30(45X10)R YE
Kunststoffschild gelb, 45x10mm EMLP 30(45X10)R YE
Artikel-Nr.:
     6012C-79457544
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801857
EAN/GTIN:
     4046356783088
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Kunststoffschild gelb, 45x10mm EMLP 30(45X10)R YE

Kunststoffschild mit Bohrung, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 45 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
46 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
46 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 401,67*
€ 471,04*
Frei Haus
ab € 414,21*
€ 475,54*
€ 5,95*
ab € 418,76*
€ 481,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 435,09*
€ 494,86*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 438,56*
€ 499,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,86*
€ 588,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,03*
€ 572,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,89*
€ 535,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,23*
€ 526,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,09*
€ 517,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.