Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild weiß, 45x25mm EMLP (45X25)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffschild weiß, 45x25mm EMLP (45X25)R
Kunststoffschild weiß, 45x25mm EMLP (45X25)R
Artikel-Nr.:
     6012C-79457545
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0802727
EAN/GTIN:
     4046356845885
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Kunststoffschild weiß, 45x25mm EMLP (45X25)R

Kunststoffschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 45 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
25 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 329,46*
€ 383,44*
Frei Haus
ab € 330,71*
€ 385,15*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,09*
€ 387,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 344,51*
€ 400,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 346,42*
€ 401,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,71*
€ 470,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,19*
€ 429,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,90*
€ 425,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,42*
€ 412,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.