Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett weiß, 100x73mm EML-HA (100X73)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett weiß, 100x73mm EML-HA (100X73)R
Etikett weiß, 100x73mm EML-HA (100X73)R
Artikel-Nr.:
     6012C-79457581
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830731
EAN/GTIN:
     4046356738743
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Etikett weiß, 100x73mm EML-HA (100X73)R

Etikett für raue Oberflächen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 100 x 73 mm, Anzahl der Einzelschilder: 300
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
73 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,75*
€ 257,51*
Frei Haus
ab € 216,23*
€ 258,39*
€ 5,95*
ab € 220,83*
€ 261,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,66*
€ 269,10*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,51*
€ 271,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.