Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschild grau, 1x12,5mm EMT (31X12,5)R GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckschild grau, 1x12,5mm EMT (31X12,5)R GY
Einsteckschild grau, 1x12,5mm EMT (31X12,5)R GY
Artikel-Nr.:
     6012C-79457617
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801612
EAN/GTIN:
     4046356673655
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Einsteckschild grau, 1x12,5mm EMT (31X12,5)R GY

Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200SP, Rolle, grau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 31 x 12,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
12,5 mm
Breite:
31 mm
Farbe:
grau
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,61*
€ 184,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,11*
€ 184,87*
€ 5,95*
ab € 151,42*
€ 185,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,71*
€ 190,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,91*
€ 191,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.