Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Messing, M50 GESSWUM50L66LNTESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung Messing, M50 GESSWUM50L66LNTESS
Kabelverschraubung Messing, M50 GESSWUM50L66LNTESS
Artikel-Nr.:
     6012C-79457742
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411100
EAN/GTIN:
     4046356922142
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Messing, M50 GESSWUM50L66LNTESS

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 40,4 mm ... 53,1 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
70 mm
Sechskant Eckmaß:
77 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40,4..53,1 mm
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 111,73*
€ 126,43*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 112,63*
€ 127,77*
1
Frei Haus
ab € 116,37*
€ 137,65*
1
€ 5,95*
ab € 117,87*
€ 139,20*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 121,18*
€ 142,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411287
ab € 0,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1411247
ab € 1,4836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.