Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse B6, ohne Verschr. HCEVO-B06-HHFS-EL-AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse B6, ohne Verschr. HCEVO-B06-HHFS-EL-AL
Gehäuse B6, ohne Verschr. HCEVO-B06-HHFS-EL-AL
Artikel-Nr.:
     6012C-79457823
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411447
EAN/GTIN:
     4046356932455
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
emv gehäuse

Gehäuse B6, ohne Verschr. HCEVO-B06-HHFS-EL-AL

Tüllengehäuse B6, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade/seitlich, Höhe: 80 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Weitere Informationen:
Breite:
44 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
60 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,86*
€ 10,98*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,97*
€ 11,33*
€ 5,00*
ab € 8,19*
€ 11,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 12,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,29*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411439
ab € 7,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1411440
ab € 10,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1411441
ab € 13,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1411442
ab € 5,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1411443
ab € 5,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1411444
ab € 7,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1411445
ab € 10,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1411446
ab € 8,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0830989
ab € 4,4372*
Zubehör
Phoenix Contact
1414634
ab € 5,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.