Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79457905 Herst.-Nr.: 3049440 EAN/GTIN: 4046356313551 |
| |
|
| | |
| Verbindungselement 3-polig, silber HV M5/1-VS 3 Verbindungselement, Länge: 42 mm, Breite: 12 mm, Höhe: 4 mm, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,9093* | € 2,1293* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,585* | € 2,255* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,688* | € 2,368* | | | | | 31 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,838* | € 2,538* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,926* | € 2,656* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|