Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube B:54,8mm, H:33mm HC-RBO 16-FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhaube B:54,8mm, H:33mm HC-RBO 16-FE
Abdeckhaube B:54,8mm, H:33mm HC-RBO 16-FE
Artikel-Nr.:
     6012C-79457987
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3247997
EAN/GTIN:
     4046356724494

Abdeckhaube B:54,8mm, H:33mm HC-RBO 16-FE

Abdeckhaube, Länge: 164 mm, Breite: 54,8 mm, Höhe: 33 mm, Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,295*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.