Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkerträger transparent, 55x15mm WMCARRIER/B55X15LPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkerträger transparent, 55x15mm WMCARRIER/B55X15LPR
Kabelmarkerträger transparent, 55x15mm WMCARRIER/B55X15LPR
Artikel-Nr.:
     6012C-79458624
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830424
EAN/GTIN:
     4046356716147
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarkerträger transparent, 55x15mm WMCARRIER/B55X15LPR

Kabelmarkerträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: = 9 mm, Schriftfeldgröße: 55 x 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
9..136 mm
Kabeldurchmesser:
9 mm
Länge:
100 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,761*
€ 0,951*
100
€ 5,00*
ab € 0,776*
€ 0,976*
100
€ 5,95*
ab € 0,78592*
€ 0,98592*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,8096*
€ 1,0096*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8175*
€ 1,0275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0096*
€ 1,20142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9896*
€ 1,17762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9496*
€ 1,13002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9096*
€ 1,08242
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8096*
€ 0,96342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 100,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830483
ab € 121,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0830484
ab € 188,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0830489
ab € 1,60549*
Zubehör
Phoenix Contact
0830490
ab € 1,60549*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.