Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild gelb, 104x140mm US-EMLF (104X140) YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffschild gelb, 104x140mm US-EMLF (104X140) YE
Kunststoffschild gelb, 104x140mm US-EMLF (104X140) YE
Artikel-Nr.:
     6012C-79458698
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014292
EAN/GTIN:
     4046356786645
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Kunststoffschild gelb, 104x140mm US-EMLF (104X140) YE

Etikett, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 104 x 140 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
140 mm
Breite:
104 mm
Höhe:
104 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,3815*
€ 5,8015*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,462*
€ 5,872*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,51824*
€ 5,92824*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,657*
€ 6,097*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,7017*
€ 6,1517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,097*
€ 7,25543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,897*
€ 7,01743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,477*
€ 6,51763
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,657*
€ 5,54183
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.