Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontale Schottung 600X400 MM NSYMTR64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontale Schottung 600X400 MM NSYMTR64
Horizontale Schottung 600X400 MM NSYMTR64
Artikel-Nr.:
     6012C-79465248
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMTR64
EAN/GTIN:
     3606480850387
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Horizontale Schottung 600X400 MM NSYMTR64

Spacial SFM-Trennwand, horizontal, Unterteilte Anwendung, 600x400mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
505 mm
Höhe:
23,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Bauform:
Einzelteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,62*
€ 145,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,75*
€ 147,69*
Frei Haus
ab € 116,64*
€ 148,00*
Frei Haus
ab € 119,69*
€ 150,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,63*
€ 153,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.