Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79466545 Herst.-Nr.: ZB4FK1853 EAN/GTIN: 3606489582357 |
| |
|
| | |
| Frontelement ZB4F 30mm or 3 Stell ZB4FK1853 Die Baureihe Harmony XB4F/ZB4F aus Metall bietet eine Vielzahl an 30mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 22mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 3 | Ausführung des Betätigungselements: | sonstige | Geeignet für Beleuchtung: | ja | Farbe des Betätigungselements: | orange | Farbe der Leuchtmelderkalotte: | orange | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 30,5 mm | Schaltfunktion verrastend: | nein | Tastend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,87* | € 20,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,98* | € 20,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,34* | € 21,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,72* | € 22,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,87* | € 22,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|