Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79466626 Herst.-Nr.: ZB5FH05 EAN/GTIN: 3606481361479 |
| |
|
| | |
| Frontelement ZB5F rast. ge 30.5mm ZB5FH05 Frontelement für Drucktaster Harmony ZB5F. Front gelb, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 37x37x30 mm, Montagedurchmesser 30,5 mm, Gewicht 0,03 kg. Mechanische Lebensdauer 500000 Zyklen. Kopfform rund, Flush - flacher Einbau. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Zertifizierungen nach UL gelistet, CSA. Weitere Informationen: | | Farbe des Knopfes: | gelb | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 30,5 mm | Bauform des Knopfes: | flach | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Mit Schutzabdeckung: | nein | Beschriftet: | nein | Schaltfunktion verrastend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,62* | € 12,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,63* | € 12,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,90* | € 12,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,65* | € 13,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,78* | € 13,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|